| |
|
| Artikel-Nr.: 102-468474-BP Herst.-Nr.: 4122000 EAN/GTIN: 4006885412200 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft 4122000 Kabelmesser Geeignet für Rundkabel
Kabelmesser
Ausstattung: Zum Abisolieren von Kabeln und Drähten zum Sägen von kleinen Kunststoffteilen Klinge klappbar - mit Kabel- und Drahtschneider geschliffene Klinge mit Zahnung auf 1/2 Länge.
Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Klingenlänge: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Weitere technische Daten: Auch zum Sägen von kleinen Kunststoffteilen;Klinge klappbar - mit Kabel- und Drahtschneider;geschliffene Klinge mit Zahnung auf 1/2 Länge;mit Kunststoffgriff
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 195 mm | Marke: | Wolfcraft | Geeignet für: | Rundkabel | Klingenlänge: | 85 mm | Produkt-Art: | Kabelmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,45* | € 7,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,13* | € 7,37* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,08* | € 15,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,02* | € 27,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|