Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 2547000 Bohrsenker 10 mm Werkzeugstahl 1/4" (6.3 mm) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-467909-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2547000
EAN/GTIN:
     4006885254701
Suchbegriffe:
Bohrsenker
wolfcraft bohrsenker
bohrsenker
bohrsenker 10mm
Wolfcraft 2547000 Bohrsenker 10 mm Werkzeugstahl 1/4" (6.3 mm) 1 St.

Bohrsenker

Ausstattung:
Für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle bohrt und senkt in einem Arbeitsgang verhindert das ungewollte Aufreißen von Holz Sechskant-Schaft · Für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern · Material: WS. Senkerdurchmesser 4-10mm, für Senkkopfschrauben ø 4,5-5mm

Technische Daten:
Durchmesser (Senker): 10 mm · Material (Bohrer): Werkzeugstahl · Material-Eignung: Metall,Holz · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm) · Winkel: 45 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Wolfcraft
Material (Bohrer):
Werkzeugstahl
Material-Eignung:
Metall | Holz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
1/4" (6.3 mm)
Winkel:
45 °
Durchmesser (Senker):
10 mm
Produkt-Art:
Bohrsenker
Weitere Suchbegriffe: 4006885254701, Wolfcraft, 2547000, senkwerkzeug, zerspanungswerkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 4,00*
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 4,01*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,53*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 4,67*
€ 6,97*
€ 3,50*
ab € 17,41*
€ 24,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.