| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W84455 Herst.-Nr.: 70872 EAN/GTIN: 4011150708728 |
| |
|
| | |
| Einzelner Funk-Empfänger mit 8 Melodien und 256 selbstlernenden Frequenzen, zur Erweiterung der Funkgong-Sets HX. Wandaufhängung möglich. Nur für den Innenbereich geeignet. Features: Mit 8 Melodien Funkfrequenz 433 MHz Hinweise: Zum Betrieb des Empfängers benötigen Sie 4 x 1,5 V Mignon-Batterien (Nicht im Lieferumfang enthalten.) Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Lautstärke: | 82 dBA | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 433 MHz | Empfängermaße: | 120 x 120 x 28 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 200 m | Herstellerfarbe: | Anthrazit + Silber | Melodien: | 8 | Komponente: | Empfänger | Betriebsspannung (Details): | 4 x 1,5 V Mignon-Batterie | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,66* | € 32,95* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,17* | € 32,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,17* | € 40,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,23* | € 49,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|