Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300000 Steckdosenleiste 19 Zoll 6fach Schwarz, Anthrazit Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-467679-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300000
EAN/GTIN:
     4016514017232
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 300000 Steckdosenleiste 19 Zoll 6fach Schwarz,Anthrazit Schutzkontakt 1 St.

6fach Steckdosenleiste 19"

Handwerkerleiste mit um 90° gedrehten Steckdoseneinsätzen und großen Dosenabstand von 30 mm.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Anthrazit · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Rack · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 445 mm · Steckdosen-Anzahl: 6

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
445 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Bachmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Kunststoff
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Rack
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 17,07*
€ 22,57*
1 Tag
136
€ 6,40*
ab € 19,46*
€ 25,59*
1 Tag
40
€ 4,99*
ab € 19,89*
€ 26,11*
Frei Haus
ab € 20,24*
€ 26,58*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 21,24*
€ 28,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.