Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 330071 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Aluminium, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-467606-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330071
EAN/GTIN:
     4016514000661
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 330071 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Aluminium,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

6fach Steckdosenleiste mit Schalter Primo

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Alle Steckdosentöpfe um 35° gedreht.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Aluminium,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 5G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.75 m · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 431 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.75 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 5G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Aluminium | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
431 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
Bachmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Aluminium
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Kabeltyp (Details):
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
UKCA-konform:
ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,68*
€ 30,87*
4 Tage
74
€ 6,95*
ab € 23,66*
€ 30,89*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,60*
€ 31,22*
4 Tage
39
€ 6,40*
ab € 24,51*
€ 31,37*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 27,16*
€ 34,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.