Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-457662-BP Herst.-Nr.: 0409055 EAN/GTIN: 4011376702616 |
| |
|
| | |
| BKL Electronic 0409055 0409055 Abschlusswiderstand Silber 1 St.
SMA-Abschlusswiderstand
Zur Impedanzanpassung von nicht benutzten SMA-Buchsen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Impedanz (Integer): 50 Ω · Passend für Steckverbinder: SMA-Buchse
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | BKL Electronic | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Farbe: | grau | Passend für Steckverbinder: | SMA-Buchse | Herst.-Teilenr.: | 0409055 | Typ (Hersteller-Typ): | 0409055 | Produkt-Art: | Abschlusswiderstand | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4011376702616, BKL Electronic, 0409055, HF-Steckverbinder-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,78* | € 8,13* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,18* | € 8,15* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,59* | € 13,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|