Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 25310050 Flexrohr EN50 25 m Grau 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456265-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25310050
EAN/GTIN:
     4013960180909
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
FRAE FFKUS-EM-F50 GRAU 25M

FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht und Kunststoffmantel aus PVC, nicht flammenausbreitend in Farbe grau. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Beton- und Hohlwandinstallation, ebenso bei tiefen Temperaturen im Erdreich. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm, Klassifizierung: 33412

Technische Daten:
Druckfestigkeit: 750 N · Größe (Installationsrohr): EN50 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Flexrohr · Produktabmessung, Länge: 25 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
25 m
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Größe (Installationsrohr):
EN50
Druckfestigkeit:
750 N
Produkt-Art:
Flexrohr
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 4,99*
ab € 85,63*
€ 107,14*
1 Tag
31
€ 6,40*
ab € 86,0515*
€ 107,5315*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 88,655*
€ 109,695*
2 Tage
87
€ 5,80*
ab € 91,05*
€ 111,99*
Lager 102
1075
Frei Haus
ab € 123,84*
€ 149,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,12*
€ 177,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,39*
€ 174,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,61*
€ 167,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,79*
€ 165,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,84*
€ 147,37
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 4,9536* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.