Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 26210016 Flexrohr EN16 100 m Schwarz 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456171-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     26210016
EAN/GTIN:
     4013960179057
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
FRAE FBY-EL-F16 SW BIEGSAM M16 100M

FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, korrosionsfest, nicht flammenausbreitend in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm, Klassifizierung: 22322

Technische Daten:
Druckfestigkeit: 320 N · Größe (Installationsrohr): EN16 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Flexrohr · Produktabmessung, Länge: 100 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
100 m
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Größe (Installationsrohr):
EN16
Druckfestigkeit:
320 N
Produkt-Art:
Flexrohr
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,80*
ab € 31,94*
€ 41,59*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,576*
€ 44,856*
4 Tage
58
pro Packung
€ 6,40*
ab € 34,815*
€ 45,065*
1 Tag
201
pro Packung
€ 45,00*
ab € 34,79*
€ 45,30*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,63*
€ 69,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,98*
€ 83,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,16*
€ 82,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,59*
€ 76,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,16*
€ 73,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,23*
€ 71,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,63*
€ 65,01
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5463* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25930016
ab € 0,3425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.