Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 108-2 Temperatur-Messgerät -50 - +300 °C Fühler-Typ T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-453931-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 1082
EAN/GTIN:
     4029547012556
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
testo 108-2 Temperatur-Messgerät -50 - +300 °C Fühler-Typ T

Temperatur-Messgerät testo 108-2

Einfache Bedienung und Handhabung
Gerät und Fühler wasserdicht (IP67)
HACCP und EN 13485 konform
Universell einsetzbar

Das testo 108-2 erlaubt Stichproben-Messungen in Sekundenschnelle. Ganz gleich ob beim Transport und der Lagerung von Lebensmitteln, im Restaurant, in der Großküche oder der Systemgastronomie. Mit testo 108-2 kann die Temperatur-Messung ohne Aufwand in die täglichen Arbeitsabläufe integriert werden. Und Sie müssen sich keine Gedanken um die obligatorischen HACCP-Vorgaben machen.

Ausstattung:
Arretierbarer Fühler für festen Halt · Auto Hold, Hold und Min.-/Max. Funktion · Universell in der Lebensmittelbranche einsetzbar · Einfache Handhabung auch durch häufig wechselndes Personal · Fühler direkt am Softcase verstaubar · Immer hygienisch: Softcase und Fühler einfach unter fließendem Wasser reinigen · Großes, übersichtliches Display.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 1 s · Anzeige (Details): LCD, einzeilig, mit Statuszeile · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Fühler-Ausführung: steckbar · Fühler-Typ: T · Gewicht: 150 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Messrate: 2 Messungen pro Sekunde · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) · Temperatur (max.): +300 °C · Temperatur (min.): -50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · Arretierbarer Thermoelement-Fühler Typ T · Softcase · Kalibrierprotokoll · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 140 x 24.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
24.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Ausführung:
steckbar
Fühler-Typ:
T
Typ (Hersteller-Typ):
108-2
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.5 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
1 s
Anzeige (Details):
LCD|ツ| einzeilig|ツ| mit Statuszeile
Grund-Genauigkeit:
± 0.5 °C
Messrate:
2 Messungen pro Sekunde
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Micro-Batterien (AAA)
Temperaturbereich (Details):
-50 - +300 °C
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x)
Temperatur (max.):
+300 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,60*
€ 139,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,14*
€ 139,77*
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 152,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,66*
€ 157,84*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 157,28*
€ 186,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 157,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.