| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 1082 Herst.-Nr.: 0563 1082 EAN/GTIN: 4029547012556 |
| | |
|
| | |
| In der Lebensmittel-Branche gehören Temperaturmessungen zu den täglichen Aufgaben. Nur durch eine präzise Messung können Sie die Qualität Ihrer Produkte überprüfen und garantieren.Das Temperaturmessgerät testo 108-2 erlaubt Stichproben-Messungen in Sekundenschnelle. Ganz gleich ob beim Transport und der Lagerung von Lebensmitteln, im Restaurant, in der Großküche oder der Systemgastronomie. Mit dem Temperaturmessgerät testo 108-2 kann die Temperaturmessung ohne Aufwand in die täglichen Arbeitsabläufe integriert werden. Und Sie müssen sich keine Gedanken um die obligatorischen HACCP-Vorgaben machen.Die Vorteile des Temperaturmessgeräts testo 108-2 im ÜberblickArretierbarer Fühler für festen HaltAuto Hold, Hold und Min.-/Max. FunktionUniversell in der Lebensmittelbranche einsetzbarEinfache Handhabung auch durch häufig wechselndes PersonalFühler direkt am Softcase verstaubarTemperaturmessgerät ist mit angeschlossenem Fühler wasserdicht gemäß IP67Großes, übersichtliches Display Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Infrarot-Messung: | false | Separater Fühler: | true | Schnittstelle: | false | Messwertspeicher: | false | Messung von Materialfeuchtigkeit: | false | Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: | false | Messung der Differenztemperatur: | false | Thermoelement RTD: | false | Thermoelement Typ T: | false | Thermoelement Typ S: | false | Thermoelement Typ R: | false | Thermoelement Typ N: | false | Thermoelement Typ K: | false | Thermoelement Typ J: | false | Thermoelement Typ E: | false | Thermoelement Typ B: | false | Mehrfachanzeige: | false | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Gas-Messgerät, Gasmessgerät, Hand-Thermometer, Handthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Oberflächenfühler, Temperatur-Digitalanzeige, einstech-thermometer testo, temperatur digitalanzeige, einstichthermometer -50 bis 350 °c, Temperaturmessung, Thermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Messgerät |
| | |
| |