Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFR1C102B Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 1000 µF 16 V/DC 20 % (Ø x H) 10 mm x 16 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446746-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1C102B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Panasonic EEUFR1C102B Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 1000 µF 16 V/DC 20 % (Ø x H) 10 mm x 16 mm 1 St.

Alu-Elektrolyt-Kondensator FR-R

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1000 µF · Nennspannung: 16 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 16 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Marke:
Panasonic
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EEUFR1C102B
Nennspannung:
16 V/DC
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,34*
5
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,61*
1
€ 5,90*
ab € 0,149*
€ 0,852*
Lager 102
44
5
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,94*
1 Tag
1044
1
€ 14,99*
ab € 0,239*
€ 1,233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
16SEF1000M
ab € 0,851*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1C102
ab € 0,167*
Ähnlich
Panasonic
16SEPF1000M
ab € 0,731*
Ähnlich
Vishay
MAL215055102E3
ab € 0,476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.