Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony ZB5AS844 Not-Aus-Schalter IP66 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-437526-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AS844
EAN/GTIN:
     3389110906929
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Schneider Electric Harmony ZB5AS844 Not-Aus-Schalter IP66 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gewicht: 0.046 kg · Herstellerfarbe: Rot · Knopf-Durchmesser: 40 mm · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 40 x 57 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP66
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
Harmony ZB5AS844
Knopf-Durchmesser:
40 mm
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Gewicht:
0.046 kg
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 8,90*
ab € 10,20*
€ 13,39*
€ 5,00*
ab € 10,56*
€ 13,91*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 13,97*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,38*
€ 14,03*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 25,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.