Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TLC 700 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -30 bis +220 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-425871-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5735
EAN/GTIN:
     4250304716114
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
ebro TLC 700 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -30 bis +220 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform

Klapp-Thermometer TLC 700

Messbereich -30 bis +220 ºC
Wasserdicht (IP 65)
Einstechfühler einklappbar

Kleines Klappthermometer zur Kerntemperaturmessung. Das TLC 700 entspricht der Norm EN 13485. Mit fest angeschlossenem Fühler ist es robust und stoßfest.

Ausstattung:
HACCP-konform · Mit fest angeschlossenem Fühler · Robust und stoßfest · Auswechselbare Batterie · Gemäß DIN EN 13485 · Wasserfest IP 65.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · EN Norm: EN 13485 · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 41 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Messbereich Temperatur (max.): +220 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 116 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Knopfzelle Typ CR 2032 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 116 x 38 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis +220 °C
Marke:
ebro
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Fühler-Typ:
NTC
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+220 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
Knopfzelle Typ CR 2032
Gewicht:
41 g
EN Norm:
EN 13485
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Zertifizierungen:
EN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,49*
€ 54,87*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 42,58*
€ 54,88*
€ 14,90*
ab € 44,96*
€ 57,32*
Lager 102
118
Frei Haus
ab € 48,29*
€ 62,40*
7 Tage
92
€ 6,99*
ab € 74,67*
€ 90,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.