Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WS 9767 Funk-Thermometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419812-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 9767
EAN/GTIN:
     4029665097671
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Wetter-Station
Techno Line WS 9767 Funk-Thermometer Schwarz

Temperaturstation

Innen- und Außentemperaturanzeige in °C/°F
MIN/MAX Speicherung
Temperaturtendenzanzeige

Diese vielseitige Temperaturstation ist mit vielen Features ausgestattet wie einer Anzeige der Innen- und Außentemperatur oder einem Weckalarm mit Schlummerfunktion.

Ausstattung:
Funk-Uhr (DCF-77) · Manuelle Einstellmöglichkeit · Weckwiederholung (6 Minuten) · Wandaufhängung oder Tischaufstellung · °C/°F -Anzeige
· Temperatur-Trend-Indikator · MIN/MAX-Anzeige · Batterie-Anzeige · Außensenderempfang und Funkempfang-Indikator

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 65 x 45 x 165 mm · Abmessungen Sensor(en): 40 x 22 x 100 mm · Alarmzeiten: 1 · Anzahl Sensoren max.: 3 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Tendenzanzeige (n),MAX-/MIN-Werte,Innentemperatur,Funk-Uhr (DCF77),Datum,Außentemperatur,Batterie-/Akkuzustand · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Messbereich Außentemperatur: -40 bis +60 °C · Messbereich Innentemperatur: 0 bis +50 °C · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 433 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grün-Grau
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
Techno Line
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 433 MHz
Funktionen (Wetterstationen):
Tendenzanzeige (n) | MAX-/MIN-Werte | Innentemperatur | Funk-Uhr (DCF77) | Datum | Außentemperatur | Batterie-/Akkuzustand
Alarmzeiten:
1
Messbereich Außentemperatur:
-40 bis +60 °C
Messbereich Innentemperatur:
0 bis +50 °C
Anzahl Sensoren max.:
3
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Abmessungen Sensor(en):
40 x 22 x 100 mm
Abmessungen (Basisstation):
65 x 45 x 165 mm
Produkt-Art:
Funk-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, innen-außen-thermometer technoline, innen außen thermometer, 4029665097671, Techno Line, WS 9767, Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,14*
€ 25,84*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 18,05*
€ 25,85*
4 Tage
43
€ 6,99*
ab € 30,76*
€ 40,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,16*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.