Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WS 9767 Digitale Wetterstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WS 9767 Digitale Wetterstation Schwarz
Technoline WS 9767 Digitale Wetterstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21718851
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 9767
EAN/GTIN:
     4029665097671
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Wetter-Station
  • DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption.
    - 12/24 h Zeitanzeige.
    - Zeitzoneneinstellung (± 12 h).
    - Datums- und Wochentagsanzeige (5 Sprachen).
    - Innen- und Außentemperaturanzeige.
    - MIN/MAX Speicherung.
    - Temperaturtendenzanzeige.
    - Weckalarm mit Schlummerfunktion.
    - Batterieendanzeige.
    - Bis zu 3 Außensender empfangbar.
    - Wandaufhängung oder Tischaufstellung.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
165 mm
Empfängerdimensionen (B x T x H)
40 x 22 x 100 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Messfunktionen
Innen-Thermometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Thermometer
Wandmontage
Ja
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
DCF Radiouhr
Ja
Temperaturmesseinheit
F, °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.