Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek ST 6 Verschlussstopfen Polyamid Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418766-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Icotek ST 6 Verschlussstopfen Polyamid Weiß 1 St.

Stopfen ST

Mit dem Stopfen ST können nicht mit Leitungen bestückte Kabeltüllen verschlossen werden.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyamid · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP54
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
42903
Typ (Hersteller-Typ):
ST 6
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, icotek blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen pa, Icotek, 42903, ST 6, Würgenippel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,3996*
€ 0,6796*
85 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,40*
€ 0,68*
1 Tag
99
25
€ 6,40*
ab € 0,45*
€ 0,76*
25
€ 3,90*
ab € 0,4528*
€ 0,7728*
Lager 102
304
2
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
41500
ab € 3,30*
Sonstiges
Icotek
43512
ab € 10,95*
Sonstiges
Icotek
43533
ab € 4,30*
Sonstiges
Icotek
43700
ab € 20,64*
Sonstiges
Icotek
43732
ab € 8,36*
Sonstiges
Icotek
39934
ab € 1,01*
Sonstiges
Icotek
39935
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.