| |
|
| Artikel-Nr.: 102-418628-BP Herst.-Nr.: 42258 EAN/GTIN: 4251269317491 |
| |
|
| | |
| Icotek KEL-E3 Kabeleinführungsleiste Klemm-Ø (max.) 17 mm Polyamid Schwarz 1 St.
Kabeleinführungsleiste KEL-E
Die Kabeleinführungsleisten KEL-E zeichnen sich durch die Platz sparende Bauform aus und sind somit ideal bei beengten Platzverhältnissen.
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 17 mm · Material: Polyamid · Passend für (Details): 3 Tüllen 21 x 21 mm · Produktabmessung, Breite: 39.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 72.8 mm · Schutzart: IP54
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 72.8 x 39.5 x 17 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 17 mm | Produktabmessung, Länge: | 72.8 mm | Produktabmessung, Breite: | 39.5 mm | Passend für (Details): | 3 Tüllen 21 x 21 mm | Marke: | Icotek | Halogenfrei: | Nein | Schutzart: | IP54 | Material: | Polyamid | Herst.-Teilenr.: | 42258 | Typ (Hersteller-Typ): | KEL-E3 | Klemm-Ø (max.): | 17 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kabeleinführungsleiste | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,10* | € 10,43* | | | | | 65 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 8,12* | € 10,46* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,34* | € 10,72* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,78* | € 34,63* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,80* | € 34,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|