Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-E3 Kabeleinführungsleiste Klemm-Ø (max.) 17mm Polyamid Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W96856
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42258
EAN/GTIN:
     4251269317491
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Die Kabeleinführungsleisten KEL-E zeichnen sich durch die Platz sparende Bauform aus und sind somit ideal bei beengten Platzverhältnissen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
72.8 mm
Breite:
39.5 mm
Passend für (Details):
3 Tüllen 21 x 21 mm
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
42258
Typ:
KEL-E3
Halogenfrei:
Nein
Für Kabel-Ø:
17 mm
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Kategorie:
Kabeleinführungsleiste
Produkt-Art:
Kabeleinführungsleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,08*
€ 10,33*
85 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,10*
€ 10,36*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 10,64*
2 Tage
21
1
€ 6,95*
ab € 9,98*
€ 23,01*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 24,09*
€ 33,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
39934
ab € 1,02*
Sonstiges
Icotek
39935
ab € 1,36*
Sonstiges
Icotek
39937
ab € 2,16*
Sonstiges
Icotek
41432
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.