Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-414758-BP Herst.-Nr.: 3728-103 EAN/GTIN: 7318307281033 |
| |
|
| | |
| Konstsmide 3728-103 Micro-Lichterkette Innen/Außen batteriebetrieben Anzahl Leuchtmittel 80 LED Warmweiß
LED Lichterkette, Lichtsensor, 6h und 9h Timer
80 Warm-Weiße LEDs Schutzart IP 44
Diese batteriebetriebene LED-Lichterkette für den Außenbereich aus dem Qualitätshaus Konstsmide ist nicht nur ein funkelndes Highlight für jede festliche Dekoration, sondern auch ein kleines Technikwunder. Ausgestattet mit Schalter, Lichtsensor, 6h- und 9h-Timer bietet sie jeglichen Komfort, den man sich für eine hochwertige Außendekoration wünscht. Das Batteriefach lässt sich einfach öffnen und schließen, den Schraubenzieher müssen Sie nicht bemühen. Freuen Sie sich auf eine funkelnde Adventszeit – alle Jahre wieder, denn an diesem langlebigen Qualitätsprodukt der Firma Konstsmide werden Sie und Ihre Lieben lange Freude haben. Die Firma Konstsmide ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für umweltfreundliche, langlebige und sichere LED-Lösungen.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 80 · Betriebsspannung: 3 V · Einsatzbereich: Innen/Außen · Kabelfarbe: Transparent · Kerzenschaftfarbe: Transparent · Lampenabstand: 10 cm · Lampengröße: Micro · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Länge: 8.4 m · Schutzart: IP44 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Zuleitungslänge: 10 m
Lieferumfang: Lichterkette · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Transparent | Kerzenschaftfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 8.4 m | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lichterketten-Bereich: | 5 m - 9|ツ|99 m | Marke: | Konstsmide | Anzahl Leuchtmittel: | 80 | Schutzart: | IP44 | Lampengröße: | Micro | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtfarben: | Warmweiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Zuleitungslänge: | 10 m | Betriebsspannung: | 3 V | Einsatzbereich: | Innen/Außen | Lampenabstand: | 10 cm | Produkt-Art: | Micro-Lichterkette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsbaumkerzen, Weihnachtsbaumkette, Weihnachtsbeleuchtung, led-ketten, 07318307281033, 7318307281033, Konstsmide, 3728-103, Chrismas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,37* | € 23,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,41* | € 23,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,45* | € 37,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|