Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 3728-103 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 80 Glühbirne(n) LED 3,84 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 3728-103 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 80 Glühbirne(n) LED 3,84 W
Konstsmide 3728-103 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 80 Glühbirne(n) LED 3,84 W
Konstsmide 3728-103 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 80 Glühbirne(n) LED 3,84 W
Konstsmide 3728-103 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 80 Glühbirne(n) LED 3,84 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72649785
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3728-103
EAN/GTIN:
     7318307281033
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Tragbar
Ja
Befestigungstyp
Flexibel
Minimale Timer-Zeit
6 h
Maximale Timer-Zeit
9 h
Lampen
Anzahl an Lampen
80 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3.84 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Batteriereichweite
420 h
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.