| |
|
| Artikel-Nr.: 102-409909-BP Herst.-Nr.: KG10B.T203/01.FT2 EAN/GTIN: 9004257010530 |
| |
|
| | |
| Kraus & Naimer KG10B.T203/01.FT2 Lasttrennschalter 20 A 1 x 90 ° Rot,Gelb 1 St.
Hauptschalter KG
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Steck-Klemm · Aufdruck-Motiv: 0/I · Ausführung (allgemein): Schnellbefestigung 22 mm · Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot,Gelb · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leistung: 5.5 kW · Montageart: Zentralbefestigung · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Schaltstellung: 3 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 20 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Frontschild: 64 x 64 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 64 mm x 64 mm | Farbe Gehäuse/Knopf: | Rot | Gelb | Produktabmessung, Länge: | 64 mm | Produktabmessung, Breite: | 64 mm | Marke: | Kraus & Naimer | Schutzart: | IP66 | Anschluss (Bauelemente): | Steck-Klemm | Aufdruck-Motiv: | 0/I | Betätigungsart: | Not-Aus Drehschalter | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltstellung: | 3 x Aus/Ein | Schaltwinkel: | 1 x 90 ° | Typ (Hersteller-Typ): | KG10B.T203/01.FT2 | Ausführung (allgemein): | Schnellbefestigung 22 mm | Montageart: | Zentralbefestigung | Einbau-Durchmesser: | 22 mm | Schaltstrom (max.): | 20 A | Leistung: | 5.5 kW | Produkt-Art: | Lasttrennschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, lasttrenner, 9004257010530, Kraus & Naimer, KG10B.T203/01.FT2 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,31* | € 40,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,57* | € 40,27* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,83* | € 81,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|