Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker AMP Junior Timer Pole:2 709482 Lütze Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409425-BP
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     709482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Ventilstecker
Ventilstecker
ventilstecker 2pol 24v
profibus ventilstecker
Ventilstecker AMP Junior Timer Pole:2 709482 Lütze Inhalt: 1 St.

Ventilstecker AMP Junior Timer

Technische Daten:
Kabellänge: 2.50 m · Leitungs-Querschnitt: 2 x 0.75 mm² · Leitungsmaterial: PUR · Pole: 2 · Polzahl (num): 2 · Schutzart: IP65 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Marke:
Lütze
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
709482
Typ (Hersteller-Typ):
709482
Ausführung (allgemein):
Suppressordiode + Statusanzeige LED
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzeige (Details):
LED gelb
Bauform (Details):
mit angespritzer PUR Anschlussleitung
Leitungs-Querschnitt:
2 x 0.75 mm²
Nennspannung (Details):
24 V/AC/DC
Nennstrom (Details):
10 mA
Pole:
2
Kabelanschluss-Ø:
5 mm
Leitungsmaterial:
PUR
Temperaturbereich (Details):
-25 - +80 °C
Weitere Suchbegriffe: lütze ventilstecker, Lütze, 709482
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,23*
€ 21,85*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 21,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.