Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1013 Micro ESD Bit-Schraubendreher 5/32" (4 mm) Halfmoon, 5/32" (4 mm) HIOS 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409241-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05300004001
EAN/GTIN:
     4013288168610
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit-Hand-Halter
Wera 1013 Micro ESD Bit-Schraubendreher 5/32" (4 mm) Halfmoon,5/32" (4 mm) HIOS 44 mm

Kraftform 1013 Micro ESD-Bithalter

Einsatz z. B. an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras, Elektrogeräten, in Dentallaboratorien und Zahnarztpraxen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb und 4 mm HIOS-Antrieb. Mit Schnellwechselfutter für blitzschnellen Bit-Wechsel.

Technische Daten:
Antrieb: 5/32" (4 mm) Halfmoon,5/32" (4 mm) HIOS · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Griff-Durchmesser: 13 mm · Grifflänge: 133 mm · Klingenlänge: 44 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Wera
Antrieb:
5/32" (4 mm) Halfmoon | 5/32" (4 mm) HIOS
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Klingenlänge:
44 mm
Griff-Durchmesser:
13 mm
Grifflänge:
133 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 61340-5-1
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,52*
€ 20,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,19*
€ 20,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 22,36*
€ 4,00*
ab € 16,68*
€ 22,36*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 28,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05135265001
ab € 3,04*
Sonstiges
Wera
05135266001
ab € 3,03*
Sonstiges
Wera
05135267001
ab € 3,09*
Sonstiges
Wera
05135268001
ab € 3,78*
Sonstiges
Wera
05135269001
ab € 3,74*
Sonstiges
Wera
05135280001
ab € 2,58*
Sonstiges
Wera
05135290001
ab € 3,35*
Sonstiges
Wera
05135272001
ab € 3,63*
Sonstiges
Wera
05135273001
ab € 3,78*
Sonstiges
Wera
05135270001
ab € 3,63*
Sonstiges
Wera
05345035001
ab € 11,76*
Sonstiges
Wera
05345026001
ab € 10,88*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.