Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 51178 Bachlaufpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409147-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     51178
EAN/GTIN:
     4010052511788
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Pontec 51178 Bachlaufpumpe

Filter-/Bachlaufpumpe Pondomax Eco 11000

Max. Fördermenge 10000 l/h
Max. Förderhöhe 3 m

Energieeffiziente Pumpe für Bachläufe und zur Filtereinspeisung. Stufenschlauchtülle 25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2") im Lieferumfang. Inklusive Thermoschutz.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 3 m · Fördermenge (max.): 10000 l/h · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 95 W · Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") Ø,32 mm (1 1/4") Ø,38 mm (1 1/2") Ø

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Marke:
Pontec
Schlauch-Anschluss:
25 mm (1") Ø | 32 mm (1 1/4") Ø | 38 mm (1 1/2") Ø
Förderhöhe (max.):
3 m
Fördermenge (max.):
10000 l/h
Leistungsaufnahme:
95 W
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Bachlaufpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlaufpumpe pontec, bachlauf teichpumpe, 4010052511788, Pontec, 51178, Pondomax Eco 11000, Bachlaufpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 140,50*
€ 177,65*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 253,90*
€ 310,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.