Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo TP 6600 250660000 Klarwasser-Tauchpumpe 6600 l/h 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-408742-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     250660000
EAN/GTIN:
     4003665502236
Suchbegriffe:
Klarwasserpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Metabo TP 6600 250660000 Klarwasser-Tauchpumpe 6600 l/h 6 m

Klarwasser-Tauchpumpe TP 6600

Max. Fördermenge 6600 l/h
Max. Förderhöhe 6 m

Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern. Die Klarwasser-Tauchpumpe ist ausgestattet mit einem Laufrad, einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und einem ergonomischem Tragegriff. Einsatzmöglichkeiten sind das Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 39,0 mm (1 1/4") IG · Eintauch-Tiefe: 5 m · Feststoff-Größe (max.): 0 mm · Förderhöhe (max.): 6 m · Fördermenge (max.): 6600 l/h · Gewicht: 4.3 kg · Leistungsaufnahme (P1): 250 W · Produktabmessung, Höhe: 271 mm · Produktabmessung, Ø: 200 mm · Schwimmer-Schalter: Nein

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 200 mm x 271 mm
Produktabmessung, Ø:
200 mm
Produktabmessung, Höhe:
271 mm
Förderdruck (max.):
0.6 bar
Marke:
Metabo
Druckanschluss:
39|ツ|0 mm (1 1/4") IG
Förderhöhe (max.):
6 m
Fördermenge (max.):
6600 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
250 W
Eintauch-Tiefe:
5 m
Feststoff-Größe (max.):
0 mm
Schwimmer-Schalter:
Nein
Gewicht:
4.3 kg
Produkt-Art:
Klarwasser-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: metabo tauchpumpe, klarwasserpumpen, tauchpumpe klarwasser, 4003665502236, Metabo, 250660000, TP 6600, hochwasserpumpe
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 91,66*
€ 111,93*
Frei Haus
ab € 89,58*
€ 111,94*
€ 4,90*
ab € 83,43*
€ 112,64*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,56*
€ 116,20*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 102,14*
€ 125,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.