Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarwasser-Tauchpumpe TP 6600 (0250660000) (ohne Schwimmerschalter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-645844
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0250660000
EAN/GTIN:
     4003665502236
Suchbegriffe:
Klarwasserpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0250660000, Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport Lieferumfang Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4532 GRAMM
Nennaufnahmeleistung:
250 W
Max. Fördermenge:
6600 l/h
Max. Förderhöhe:
6 m
Max. Druck:
0.6 bar
Max. Eintauchtiefe:
5 m
Druckanschluss:
1 1/4 Innengewinde
Pumpengehäuse:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP X8
Max. Korngröße bis:
3 mm
Anzahl der Laufräder:
1
Abmessungen:
250 x 195 x 270 mm
Gewicht:
4.3 kg
Kabellänge:
10 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
22.000 cm
Breite (Verpackung):
21.500 cm
Höhe (Verpackung):
30.500 cm
Bruttogewicht:
4.532 kg
BAA271001:
4003665502236
BAA002001:
TP 6600
EAA664f001:
AAA270v001
EAA670f001:
IP X8
EAA420f001:
false
EAA426f001:
6
EAA421f001:
0.25
Weitere Suchbegriffe: metabo tauchpumpe, klarwasserpumpen, tauchpumpe klarwasser, Entwässerungspumpe, TP, Baupumpe, Hochdruck Tauchpumpe, Tauchdruckpumpe, Tauchmotorpumpe, Unterwasserdruckpumpe, 4003665502236, 1473107
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 83,52*
€ 112,97*
Frei Haus
ab € 89,41*
€ 113,60*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,18*
€ 116,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,52*
€ 118,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,78*
€ 121,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.