| |
|
| Artikel-Nr.: 102-407234-BP Herst.-Nr.: 15-522 VDE EAN/GTIN: 4250838509756 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 15-522 VDE Kabelmesser Geeignet für Rundkabel
VDE-Abmantelungsmesser
Ausstattung: Abmantelungsmesser; Sicherheitswerkzeug gefertigt und geprüft nach EN 60900 = 1000 Volt.
Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 70 g · Klingenlänge: 35 mm · Material-Eigenschaft: rostfrei · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Weitere technische Daten: mit Klingenschutz;Hakenklinge;Griff aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Marke: | Bernstein Tools | Geeignet für: | Rundkabel | Material-Eigenschaft: | rostfrei | Klingenlänge: | 35 mm | Gewicht: | 70 g | Produkt-Art: | Kabelmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,77* | € 11,02* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,57* | € 11,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,23* | € 11,63* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,45* | € 14,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|