| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406942-BP Herst.-Nr.: 5-531 EAN/GTIN: 4250838506717 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools Super 5-531 Automatische Abisolierzange 0.2 bis 6 mm²
Automatische Abisolierzange Super für Kabel
Vollisolierte automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0 mm², einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm, bei Bedarf herausnehmbar.
Ausstattung: Automatische Abisolierzange Super für Kabel 0,2 - 6 mm2.
Technische Daten: Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.2 mm² · Geeignet für: Leiter · Längenanschlag (max.): 12 mm · Längenanschlag (min.): 5 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Längenanschlag-Bereich: | 5 bis 12 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt: | 0.2 bis 6 mm² | Marke: | Bernstein Tools | Geeignet für: | Leiter | Längenanschlag (max.): | 12 mm | Längenanschlag (min.): | 5 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 6 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.2 mm² | Produkt-Art: | Automatische Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,84* | € 26,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 18,90* | € 26,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,64* | € 26,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,36* | € 28,10* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 21,00* | € 32,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|