| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W78015 Herst.-Nr.: 5-531 EAN/GTIN: 4250838506717 |
| |
|
| | |
| Vollisolierte automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0 mm², einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm, bei Bedarf herausnehmbar. Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Längenanschlag (max.): | 12 mm | Längenanschlag (min.): | 5 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 6 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.2 mm² | Geeignet für: | Leiter | Produkt-Art: | Automatische Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,17* | € 26,25* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,74* | € 26,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,89* | € 26,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,15* | € 27,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 20,93* | € 32,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|