| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406935-BP Herst.-Nr.: 5-505 EAN/GTIN: 4250838506649 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 5-505 Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 4 bis 28 mm
Abisoliermesser mit Hakenklinge für Kabel
Für präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 28 mm Ø, Schnitttiefeneinstellung durch Stellschraube am Griffende, das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um, Reserveklinge im Heft.
Ausstattung: Abisoliermesser mit Hakenklinge für Kabel Ø 4 - 28 mm.
Technische Daten: Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 28 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4 mm · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 80 g · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Weitere technische Daten: mit Hakenklinge
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 170 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser: | 4 bis 28 mm | Marke: | Bernstein Tools | Geeignet für: | Rundkabel | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 28 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 4 mm | Gewicht: | 80 g | Produkt-Art: | Abisoliermesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,27* | € 11,69* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,04* | € 11,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,33* | € 11,76* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,77* | € 12,95* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,68* | € 14,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|