| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406934-BP Herst.-Nr.: 5-504 EAN/GTIN: 4250838506632 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 5-504 Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 4 bis 16 mm
Abisoliermesser ohne Klinge für Kabel
Für präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 28 mm Ø, Schnitttiefeneinstellung durch Stellschraube am Griffende, das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um, Reserveklinge im Heft.
Ausstattung: Abisoliermesser ohne Klinge für Kabel Ø 4 - 16 mm.
Technische Daten: Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 16 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4 mm · Geeignet für: Rundkabel · Produktabmessung, Länge: 130 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 130 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser: | 4 bis 16 mm | Marke: | Bernstein Tools | Geeignet für: | Rundkabel | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 16 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 4 mm | Produkt-Art: | Abisoliermesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,25* | € 12,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,22* | € 12,51* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,91* | € 12,93* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,38* | € 12,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,54* | € 27,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|