Spezial-Pinzetten und -Werkzeug-Set 12tlg.
Technische Daten: Gewicht: 360 g · Produkt-Art: Pinzetten-Set
Lieferumfang: Ablöthebel, einseitig geschlitzt, mit Kunststoffheft, 115 mm,Zinnmesser mit Kunststoffheft, 115 mm,IC-Pinzette, vernickelt, 125 mm, zum Greifen, Einstecken und Herausziehen von IC‚s,Transistor-Zieh-Pinzette, vernickelt, mit isolierten Greifbacken, zum leichten Ziehen und Einführen von Stecktransistoren verschiedener Größen,Stahlpinzette mit abgebogenen Spitzen, 150 mm, vernickelt,Stahlpinzette mit abgebogenen Spitzen, 150 mm, vernickelt-schutzisoliert,Wärmeableitpinzette, 165 mm, vernickelt, zum Einlöten von Transistoren, Golddrahtdioden etc.,Stahlpinzette, gerade-flach-breit, 145 mm, vernickelt,Stahlpinzette, gerade-flach-breit, 145 mm, vernickelt-schutzisoliert,Stahlpinzette, gerade, rund spitz, 120 mm, vernickelt,Antimagnetische Pinzette, meißelförmig, 130 mm, mattpoliert, rostfrei und säurebeständig,Löt-Kreuzpinzette, (Festhaltepinzette) aus Stahl, mit feinen abgebogenen Spitzen und griffigem Handschutz, 160 mm, vernickelt.
Weitere Informationen: | | Marke: | Bernstein Tools | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 12teilig | Gewicht: | 360 g | Produkt-Art: | Pinzetten-Set |
|