Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-teiliger Satz ESD-Kunststoffpinzetten ESD Kunststoff Flach / Gerade / Abgerundet / Spitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123907
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-090 V
EAN/GTIN:
     4250838514446
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert
5-teiliger Satz ESD-Kunststoffpinzetten, Typ=5-090 V, Gesamtlänge=-999, Art der Pinzettenspitze=Flach Gerade Abgerundet Spitz, Haftend=ESD, Material Pinzetteneinheit=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
85 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
555 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,88*
€ 84,00*
Frei Haus
ab € 68,00*
€ 84,01*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,46*
€ 84,03*
€ 5,90*
ab € 76,40*
€ 99,38*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 84,89*
€ 115,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-100
ab € 96,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-107
ab € 6,42*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-107-1
ab € 6,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-107-6
ab € 6,99*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-110
ab € 26,88*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-117
ab € 5,36*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-117 VDE
ab € 15,23*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-117-6
ab € 6,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-119
ab € 5,94*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.