Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics EUROline-Power Elektriker Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3 mm Klingenlänge: 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406746-BP
Herst.-Nr.:
     4-522
EAN/GTIN:
     4250838504577
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Bernstein Tools EUROline-Power Elektriker Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3 mm Klingenlänge: 100 mm

Elektriker-Schraubendreher EUROline-Power 100 x 3,0 mm

Klinge: Chrom-Vanadium, ganze Länge gehärtet, verchromt, mit schwarzer Spitze.
Heft: schlagfester, zweifarbiger Kunststoff, mit Abrutsch-Schutz und praktischem Aufhängeloch.

Ausstattung:
Elektriker-Schraubendreher EUROline-Power, 100 x 3,0 mm, Heft aus schlagfestem, zweifarbigem Kunststoff mit Aufhängeloch.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker · Griff-Durchmesser: 21 mm · Grifflänge: 100 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 3 mm · Klingendicke: 0.5 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,verchromt,phosphatiert · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Bernstein Tools for Electronics
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | verchromt | phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.5 mm
Klingenbreite:
3 mm
Griff-Durchmesser:
21 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher, 4250838504577, Bernstein Tools for Electronics, 4-522, EUROline-Power, Elektriker-schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,98*
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 5,25*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,45*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 5,86*
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620 VC
ab € 61,91*
Ähnlich
Bernstein
4-610vc
ab € 58,51*
Ähnlich
Bernstein
4-609
ab € 3,63*
Ähnlich
Bernstein
4-533
ab € 4,18*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-603
ab € 3,39*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-607
ab € 3,22*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-608
ab € 3,30*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-610
ab € 23,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620
ab € 24,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.