Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 3 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 200 mm, 4-522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, 3 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 200 mm, 4-522
Schraubendreher, 3 mm, Schlitz, KL 100 mm, L 200 mm, 4-522
Artikel-Nr.:
     4502-06L4351
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-522
EAN/GTIN:
     4099891371234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher für Schlitzschrauben Typ Bernstein Euroline-Power. Mit ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griffen, schlagfest, mit Abrutsch-Schutz und Aufhängeloch. Klinge: aus Chrom-Vanadium, verchromt, in ganzer Länge gehärtet, mit schwarzer Spitze. Technische Merkmale: (Typ, Klingenbreite (B), Klingenstärke (S), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L)): 4-522, B 3,0, S 0,5, K 100, L 200 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
3 mm
Klingenlänge:
100 mm
Länge:
200 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02776 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,41*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,42*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,46*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 5,87*
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620 VC
ab € 65,39*
Ähnlich
Bernstein
4-610vc
ab € 58,65*
Ähnlich
Bernstein
4-609
ab € 3,77*
Ähnlich
Bernstein
4-533
ab € 4,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-603
ab € 3,63*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-607
ab € 3,42*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-608
ab € 3,33*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-610
ab € 23,79*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620
ab € 24,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.