Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SS0998ED-WH Cashier Deposit Einwurftresor mit Geldeinwurfklappe Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-405372-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0998ED-WH
EAN/GTIN:
     5032548102255
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Phoenix SS0998ED-WH Cashier Deposit Einwurftresor mit Geldeinwurfklappe Zahlenschloss

Geldeinwurftresor SS0998E

Einwurfschublade mit großer Kapazität
Spezielle Umlenkplatte verhindert unerlaubte Entnahme des Tresorinhalts
Der Tresorkorpus aus 6 mm dicken Stahlplatten
Elektronisches Hochsicherheitsschloss

Sicherheitstresor mit Einwurfschublade für Bargeldmanagement rund um die Uhr. Dieser Phoenix Einwurftresor sichert durch seine Konstruktion die sofortige und sichere Geldannahme - ohne Öffnen des Tresors mit einem Schlüssel. Eine spezielle schwenkbare Umlenkplatte verhindert die unerlaubte Entnahme des Tresorinhalts.

Der Einwurfbereich dieser Tresore kann große Kapazitäten aufnehmen, wie z. B.Geldsäcke, Kuverts, Pakete und Geldkassetten. Separate Sicherheitsfächer mit unabhängigen Abschließvorrichtungen erleichtern die Aufbewahrung von Münzen, Banknoten, Geschäftseinnahmen und wichtigen Dokumenten.

Der Tresorkorpus besteht aus 6 mm dicken Stahlplatten und einer 12 mm dicken Tür. Bohrschutzplatten in wesentlichen Bereichen bieten zusätzlichen Schutz und erhöhen die Sicherheit.

Technische Daten:
Anzahl Schubladen: 0 · Anzahl der Fachböden: 2 · Frankatur: Lieferung frei Bordsteinkante · Gewicht: 130 kg · Herstellerfarbe: Signal-Weiß · Innenmaß Breite: 495 mm · Innenmaß Höhe: 320 mm · Innenmaß Tiefe: 450 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 510 mm · Produktabmessung, Höhe: 760 mm · Produktabmessung, Tiefe: 510 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Tresor-Besonderheiten: mit Geldeinwurfklappe · Volumen: 92 l · Weitere technische Daten: Türschwenkradius: 440 mm · Grifftiefe: 50 mm · Volumen Hauptfach: 64 l · Volumen Einwurffach: 28 l

Lieferumfang:
Tresor · Bedienunganleitung.

Hinweis:
Lieferung frei Bordsteinkante.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 510 x 760 x 510 mm
Volumen:
92 l
Herstellerfarbe:
Signal-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
510 mm
Produktabmessung, Höhe:
760 mm
Produktabmessung, Breite:
510 mm
Marke:
Phoenix
Anzahl Schubladen:
0
Anzahl der Fachböden:
2
Innenmaß Tiefe:
450 mm
Innenmaß Höhe:
320 mm
Innenmaß Breite:
495 mm
Farbe:
weiß
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Tresor-Besonderheiten:
mit Geldeinwurfklappe
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Frankatur:
Lieferung frei Bordsteinkante
Montageart:
Boden
Feuerfest:
Nein
Gewicht:
130 kg
Produkt-Art:
Einwurftresor
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, einwurftresor, 5032548102255, Phoenix, SS0998ED-WH, Cashier Deposit, Diebstahlsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 772,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,99*
€ 1.070,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,81*
€ 1.063,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,07*
€ 1.021,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,04*
€ 969,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,17*
€ 918,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.