Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-405349-BP Herst.-Nr.: FS0441E EAN/GTIN: 5032548103306 |
| |
|
| | |
| Phoenix FS0441E Fire Fighter II Feuerschutztresor Zahlenschloss
Feuerschutztresor Phoenix Fire Fighter II FS0441E mit Zahlenschloss, Lieferung frei Bordsteinkante
Hochsicheres elektronisches Codeschloss Ausziehbare Schublade zur Aufbewahrung digitaler Medien Getestest und zertifiziert gemäß NT FIRE 017-90P für bis zu 90 Minuten Brandschutz
Die Phoenix Fire Fighter II Baureihe setzt neue Maßstäbe im Feuer- und Einbruchsschutz und ist ideal für kleinere und mittelständige Unternehmen. Dieser attraktive Safe ist ideal zur sicheren Aufbewahrung Ihrer wichtigsten Dokumente wie z.B. Versicherungspolicen, Pässe / Reisepässe oder Wertpapiere.
Der Tresorkorpus der FS0440E Serie ist hergestellt aus galvanisierten Stahlplatten mit einer praktisch luftdichten, gewölbten und eingelassenen Tür, die Feuer- und Hitze vom Inneren des Tresors fernhält. Darüber hinaus ist jeder Tresor mit einem erstaunlich schwer entflammbaren Material isoliert, das aktiv Wärme abstößt. Alle Phoenix Fire Fighter II Safes sind hergestellt und getestet mit dem Zweck Ihre Dokumente für bis zu 90 Minuten vor Feuer zu schützen. Diese Test-Standards sind weltweit anerkannt.
Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, werden die Tresore aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Fall durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren. Er verfügt über einen in der Höhe verstellbaren Fachboden und eine ausziehbare Schublade. Jeder Phoenix Fire Fighter II Safe verfügt über einen in der Höhe verstellbaren Fachboden, um Ihren Anforderungen bezüglich der Aufteilung des Innenraums entsprechen zu können.
Technische Daten: Anzahl Schubladen: 1 · Anzahl der Fachböden: 1 · Brandschutzklasse Tresore: NT Fire 017-90P · Feuerschutz (max.): 90 min Papierdokumente · Frankatur: Lieferung frei Bordsteinkante · Gewicht: 93 kg · Herstellerfarbe: Signal-Weiß · Innenmaß Breite: 375 mm · Innenmaß Höhe: 510 mm · Innenmaß Tiefe: 330 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Höhe: 640 mm · Produktabmessung, Tiefe: 500 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Versicherungswert privat: 2.500 EUR · Volumen: 63 l · Weitere technische Daten: Türschwenkradius: 440 mm · Grifftiefe: 40 mm
Lieferumfang: Tresor · Montagezubehör · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Lieferung frei Bordsteinkante. Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an! Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 500 x 640 x 500 mm | Volumen: | 63 l | Herstellerfarbe: | Signal-Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 500 mm | Produktabmessung, Höhe: | 640 mm | Produktabmessung, Breite: | 500 mm | Marke: | Phoenix | Anzahl Schubladen: | 1 | Anzahl der Fachböden: | 1 | Innenmaß Tiefe: | 330 mm | Innenmaß Höhe: | 510 mm | Innenmaß Breite: | 375 mm | Farbe: | weiß | Feuerschutz (max.): | 90 min Papierdokumente | Brandschutzklasse Tresore: | NT Fire 017-90P | Schloss-Typ: | Zahlenschloss | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Frankatur: | Lieferung frei Bordsteinkante | Montageart: | Boden | Versicherungswert privat: | 2.500 EUR | Feuerfest: | Ja | Gewicht: | 93 kg | Produkt-Art: | Feuerschutztresor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, brandschutzschrank, 05032548103306, 5032548103306, Phoenix, FS0441E, Fire Fighter II |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,28* | € 519,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 505,29* | € 598,96* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 560,60* | € 651,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 567,77* | € 669,51* | | | | Lager 102 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 613,21* | € 700,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|