Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN 9222-3-06 FN 9222-3-06 Netzfilter mit Kaltgerätebuchse 250 V/AC 3 A 2.5 mH (B x H) 48 mm x 22.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-398722-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN 9222-3-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Schaffner FN 9222-3-06 FN 9222-3-06 Netzfilter mit Kaltgerätebuchse 250 V/AC 3 A 2.5 mH (B x H) 48 mm x 22.5 mm 1 St.

IEC Inlet Filter FN 9222

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Induktivität (L): 2.5 mH · Induktivität-Besonderheiten: mit Kaltgerätebuchse · Montageart: Einbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.5 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 48 mm x 22.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
22.5 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Schaffner
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Induktivität-Besonderheiten:
mit Kaltgerätebuchse
Herst.-Teilenr.:
FN 9222-3-06
Typ (Hersteller-Typ):
FN 9222-3-06
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Induktivität (L):
2.5 mH
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Netzfilter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,87*
1
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 6,33*
1
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 7,23*
1
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 7,23*
Lager 102
68
1
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,24*
Zubehör
Littelfuse
0239003.HXP
ab € 0,59*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,43*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,61*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,88*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.