Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FM 60 Fußmassagegerät 50 W Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-398568-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     649.31
EAN/GTIN:
     4211125649319
Suchbegriffe:
Fuß-Massage-Gerät
Fuß-Massagegerät
Fußmassagegerät
Beurer FM 60 Fußmassagegerät 50 W Weiß,Grau

Shiatsu-Fußmassagegerät FM 60

18 Massageköpfe
Zuschaltbarer Wärmefunktion
Farbige LED Funktionsanzeige

Wohltuende Shiatsu-Fußmassage.

Ausstattung:
Durchblutungsfördernd · Oberfläche aus atmungsaktivem Meshstoff · Individuell einstellbarer Neigungswinkel durch höhenverstellbare Füße · Per Fuß bedienbar.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Details): Füße · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 3.1 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Leistung: 50 W · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 430 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wellness-Besonderheiten: Mit Massagefunktion,Mit zuschaltbarer Wärme

Lieferumfang:
Fuss-Massagegerät,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 430 x 375 x 110 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
430 mm
Produktabmessung, Breite:
375 mm
Marke:
Beurer
Farbe:
weiß | grau
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Wellness-Besonderheiten:
Mit Massagefunktion | Mit zuschaltbarer Wärme
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
50 W
Anwendungsbereich (Details):
Füße
Gewicht:
3.1 kg
Produkt-Art:
Fußmassagegerät
Weitere Suchbegriffe: 04211125649319, 4211125649319, Beurer, 649.31, FM 60
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 57,40*
€ 72,02*
2
Frei Haus
ab € 71,945*
€ 88,135*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 70,75*
€ 89,00*
1
€ 4,00*
ab € 71,40*
€ 89,00*
1
€ 3,50*
ab € 72,36*
€ 90,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.