Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-396360-BP Herst.-Nr.: 5005-0002 EAN/GTIN: 4009816024961 |
| |
|
| | |
| Dostmann Electronic 5005-0002 LOG20 Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur,Luftfeuchtigkeit -30 bis 60 °C 0 bis 99 % rF
Temperatur- und Luftfeuchte-Datenlogger LOG20
Messbereich -30 bis +60 °C und 0 - 99%rF 2x 20000 Messwerte-Speicher 2-zeilige Anzeige für Temperatur und Feuchte
Der Datenlogger ermöglicht die Aufzeichnung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeit. Im Display können die aktuellen Messwerte abgelesen werden. Ideal zur Umgebungskontrolle bei Lagerung und Transport. Ideal als Zweit- oder Zusatz-Logger.
Ausstattung: Datenspeicher mit Datum- und Zeitstempel · Abwechselnde Anzeige von Max/Min und Durchschnittswert · Optische Hi/Lo-Alarmanzeige · Einfacher Batteriewechsel · Batterieanzeige · Messintervall einstellbar (30 s - 24 h) · Manuelle Start-Stop-Funktion oder automatisch programmierbar.
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 2 · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gehäuseart: Kunststoff (ABS) · Gewicht: 95 g · Mess-Intervall: 30 s - 24 h · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 99 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): 60 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgenauigkeit Feuchte: ±3 % rF · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±0.5 °C · Messgröße: Temperatur,Luftfeuchtigkeit · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 30 s · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Sensor (Details): NTC · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Batterie (CR2032) · Speicher (Text): 2x 20000 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 20000 · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (1x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Weitere technische Daten: Auflösung Temperatur: 0,1 °C · Auflösung Luftfeuchte: 0,1%rF · Schnittstelle: USB · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Zur Konfiguration und Messwertauswertung ist das Software-Kabelpaket DE-Graph erforderlich. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 20 x 55 x 88 mm | Kalibrierung möglich: | ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor | Anzahl Kanäle: | 2 | Produktabmessung, Tiefe: | 20 mm | Produktabmessung, Höhe: | 88 mm | Produktabmessung, Länge: | 20 mm | Produktabmessung, Breite: | 55 mm | Messbereich Temperatur: | -30 bis 60 °C | Marke: | Dostmann Electronic | Speicher pro Kanal (Messwerte): | 20000 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Schnittstellen (Bauelemente): | USB | Messgröße: | Temperatur | Luftfeuchtigkeit | Typ (Hersteller-Typ): | LOG20 | Speicher (Text): | 2x 20000 | Temperatur Messgenauigkeit: | 0.5 °C | Messintervall (max.): | 24 h | Messintervall (min.): | 30 s | Messbereich Feuchtigkeit (max.): | 99 % rF | Messbereich Feuchtigkeit (min.): | 0 % rF | Messbereich Temperatur (max.): | 60 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -30 °C | Messgenauigkeit Feuchte: | ±3 % rF | Messgenauigkeit Temperatur (Details): | ±0.5 °C | Mess-Intervall: | 30 s - 24 h | Spannungs-Versorgung (Details): | Lithium-Batterie (CR2032) | Sensor (Details): | NTC | Auflösung Temperatur: | 0.1 °C | Gehäuseart: | Kunststoff (ABS) | Messbereich(e): | Temperatur/Luftfeuchte | Messbereich Feuchte: | 0 - 99 % rF | Stromversorgung: | CR 2032 Knopfzelle (1x) | Gewicht: | 95 g | Produkt-Art: | Multi-Datenlogger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 59,79* | € 75,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,70* | € 83,05* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,79* | € 83,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 70,12* | € 88,03* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,44* | € 142,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 64,70* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|