Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 31.1041 Zubehör für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor Weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 31.1041 Zubehör für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor Weiß Kunststoff
TFA-Dostmann 31.1041 Zubehör für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor Weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67496478
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1041
EAN/GTIN:
     4009816020048
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Die LOG Graph Software ermöglicht den Betrieb der Datenlogger LOG10, LOG20, LOG100, LOG110 und LOG110-EXF an Ihrem PC.
Die Software funktioniert mit einem Windows-Betriebssystem. Sie übernimmt die Einstellung des Loggers und das Auslesen aufgezeichneter Daten und unterstützt alle im Logger verfügbaren Funktionen.
Der Logger wird per mitgeliefertem USB-Kabel an Ihren PC angeschlossen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Kompatibilität
TFA-Dostmann: LOG10 (31.1046), LOG20 (31.1052), LOG100 (31.1039), LOG110 (31.1040) & LOG110-EXF (31.1045)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
31.1040
ab € 107,27*
Sonstiges
TFA Dostmann
31.1045
ab € 156,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.