Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger LOG 20 TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger LOG 20 TH
Datenlogger LOG 20 TH
Artikel-Nr.:
     133-5005 0002
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816024961
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Temperatur Datensammler LOG20

Der Temperatur Datenlogger ist die ideale Messwertüberwachung beim Transport oder Lagerung von Waren, Arzneimitteln oder empfindlichen Stoffen. Der LOG 20 Datensammler kann in Labors, Produktionsanlagen, Gewächshäuser, Lagerhallen, etc. eingesetzt werden.
  • 20.000 Messwertspeicher
  • Messwertanzeige über 7 Segment LCD Display
  • einstellbarer Speicherintervall von 1 Sekunde bis 24 Stunden
  • Batteriestandzeit ca. 2 Jahre
  • Statusanzeige über zwei LEDs
  • einfach bedienbare Windows Software
  • USB Schnittstelle
Messbereich:
Temperatur: -40° bis +70°C, Auflösung 0.1°C
rel. Feuchte: 0 bis 99 %rF, Auflösung 0.1%rF
Genauigkeit:
Temperatur: ±0,5°C (0°...+40°C), sonst ±0,7°C
rel. Feuchte: ± 3%rF

Abmessungen: 92 x 55 x 21mm
Gewicht: 61 g
Die Lieferung erfolgt ohne Software und Datenkabel, dieses ist separat Artikel-Nr. 50900010 erhältlich.
Weitere Informationen:
Markenname:
Dostmann electronic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,46*
€ 75,61*
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 59,64*
€ 75,62*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 74,14*
€ 94,12*
€ 5,95*
ab € 78,42*
€ 97,41*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 111,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
31.1041
€ 63,92*
Zubehör
Varta
06032 101 401
€ 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.