Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-393838-BP Herst.-Nr.: MD862ZM/A EAN/GTIN: 4547597816530 |
| |
|
| | |
| Apple Thunderbolt Anschlusskabel Thunderbolt Stecker,Thunderbolt Stecker 0.50 m Weiß MD862ZM/A Thunderbolt™-Kabel
Apple Thunderbolt Kabel (0,5 m) weiß - Doppelt so schnell wie USB 3.0
Thunderbolt bietet superschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und riesige Erweiterungsmöglichkeiten Du kannst deine Peripheriegeräte mit Thunderbolt Anschluss an deinen iMac anschließen Doppelt so schnell wie USB 3 und bis zu 12x schneller als FireWire 800.
Die Thunderbolt Technologie unterstützt ultraschnelle Datenübertragungen mit zwei unabhängigen Kanälen mit je 10 Gbit/s. Mit dem Apple Thunderbolt Kabel kannst du deine Peripheriegeräte mit Thunderbolt Anschluss an deinen iMac, deinen Mac mini, dein MacBook Pro oder dein MacBook Air anschließen.
Thunderbolt bietet superschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und riesige Erweiterungsmöglichkeiten. Mit zwei Datenkanälen mit je 10 Gbit/s pro Anschluss überträgt Thunderbolt Daten bis zu doppelt so schnell wie USB 3 und bis zu 12x schneller als FireWire 800.
Mit dem Apple Thunderbolt Kabel kannst du deine Peripheriegeräte mit Thunderbolt Anschluss an deinen iMac, deinen Mac mini, dein MacBook Pro oder dein MacBook Air anschließen. Das Kabel kann auch für den Festplattenmodus zwischen zwei Macs verwendet werden, die Thunderbolt unterstützen, oder um einen iMac als Display für ein MacBook Pro mit Thunderbolt Anschluss zu nutzen.
Technische Daten: Anschluss-Typ: Thunderbolt · Anschlüsse: Thunderbolt Stecker,Thunderbolt Stecker · Auflösung Video optisch: 2560 x 1440 Pixel · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: Thunderbolt v1 · Kabellänge: 0.50 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: Thunderbolt™ auf Thunderbolt™
Lieferumfang: Apple Thunderbolt Kabel (0,5 m)
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Apple | Halogenfrei: | Ja | Kabel-Version: | Thunderbolt v1 | Kabel-Anwendung: | TV|ツ| Monitor | Anschlüsse: | Thunderbolt Stecker | Farbe: | weiß | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | Thunderbolt™ auf Thunderbolt™ | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | Thunderbolt | Auflösung Video optisch: | 2560 x 1440 Pixel | Produkt-Art: | Thunderbolt™-Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,01* | € 33,57* | | | | | 30 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,17* | € 33,71* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 25,04* | € 33,79* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,89* | € 34,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,27* | € 37,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|