Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 09996 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 110 x 60 mm 1 St. Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-365209-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     09996
EAN/GTIN:
     4011150099963
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Heidemann 09996 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 110 x 60 mm 1 St. Reinweiß

Kabelkanal Reinweiss 110x60 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 110 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal (l x b x h) 2000 x 110 x 60 mm, installationskanal weiß, installationskanal, 4011150099963, Heidemann, 09996, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 31,16*
€ 3,50*
ab € 45,49*
€ 60,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 15,70*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 11,75*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.