Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 09940 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm 1 St. Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-365195-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     09940
EAN/GTIN:
     4011150099406
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Heidemann 09940 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm 1 St. Braun

Kabelkanal Braun 15x15 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Heidemann
Farbe:
braun
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: heidemann kabelkanal 10x10x2m, installationskanal braun, installationskanal, 4011150099406, Heidemann, 09940, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
311
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,49*
€ 3,50*
ab € 13,43*
€ 19,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,15*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,36*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.