Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Quick Blick 4061-35 Prospekthalter Aluminium DIN A4 Anzahl der Fächer 4 1 St. (B x H x T) 290 x 650 x 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-338825-BP
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4061-35
EAN/GTIN:
     3660141239645
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
PAPERFLOW Wandhalter Quick Blick/4061-35 H65xB29,0xT9,5cm aluminium

4 Fächer A4 Prospekte, Katalog sind in Augenhöhe an die Wand gehängt. Einfach, fix montierbar, beliebig erweiterbar durch hinzufügen neuer Elemente. Schneller Zugriff auf Ausstellungsmaterial. Fertigung aus Polystyrol Aluminiumfarben.

Technische Daten:
Anzahl der Fächer: 4 · Herstellerfarbe: Aluminium · Produkt-Art: Prospekthalter · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 650 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm · Produkttypenbezeichnung: QUICK BLICK · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Wandbefestigung möglich: Ja · Werkstoff: Polystyrol

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Tiefe:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
650 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Marke:
Paperflow
Anzahl der Fächer:
4
Farbe:
grau
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Wandbefestigung möglich:
Ja
Produkttypenbezeichnung:
QUICK BLICK
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Prospekthalter QUICK BLICK
Werkstoff (Details):
Polystyrol
Produkt-Art:
Prospekthalter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 27,99*
€ 37,41*
1
€ 5,50*
ab € 27,15*
€ 37,42*
1
€ 4,00*
ab € 28,32*
€ 38,98*
9 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 29,23*
€ 38,98*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 34,26*
€ 46,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,42*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.