Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-337821-BP Herst.-Nr.: 3707B386 EAN/GTIN: 8000280354529 |
| |
|
| | |
| Scotch SCOTCH® 3707 3707B386 Packband Scotch® 309 Hellbraun (L x B) 66 m x 38 mm 1 St.
Verpackungsklebeband
Hellbraun (L x B) 66 m x 38 mm Hohe Scherfestigkeit,UV-Beständig
Scotch® Klebeband 309 ist ein Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis. Diese Konstruktion weist gute Scherkräfte und Anfangshaftung auf unterschiedlichen Kartonoberflächen auf. Besonders geeignet zum Applizieren bei niedrigen Temperaturen. Dieses Klebeband kann problemlos mit Hilfe von handelsüblichen Handabrollern oder Kartonverschließmaschinen verarbeitet werden.
Technische Daten: Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Scherfestigkeit,UV-Beständig · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 60 N/10 mm · Serie (Klebebänder): Scotch® 309 · Trägermaterial (Details): Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 66 m x 38 mm | Herstellerfarbe: | Hellbraun | Produktabmessung, Länge: | 66 m | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Marke: | Scotch | Klebeband-Besonderheiten: | Hohe Scherfestigkeit | UV-Beständig | Farbe: | braun | Klebertyp: | Acryl | Serie (Klebebänder): | Scotch® 309 | Typ (Hersteller-Typ): | SCOTCH® 3707 | Trägermaterial (Details): | Bi-axial gereckter Polypropylenfilm | Materialstärke: | 0.05 mm | Reißkraft: | 60 N/10 mm | Dicke: | 0.05 mm | Produkt-Art: | Packband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband braun, pp-klebeband, packband scotch, Scotch, 3707B386, SCOTCH® 3707, 7000095242, verpackungsband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 1,59* | € 2,29* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,80* | € 4,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,03* | € 5,54* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 6,39* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 22,64* | € 29,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|