Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Haftnotiz 57655-00000 125 mm x 75 mm Gelb 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-334677-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57655-00000
EAN/GTIN:
     4042448812544
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
tesa Haftnotiz 57655-00000 125 mm x 75 mm Gelb 100 Blatt

tesa® Haftnotiz Office Notes 57655-00000 125x75 mm gelb Inh.100 Blatt

Grammatur: 65 g/m²
Klebemasse lösungsmittelfrei
rückstandsfrei entfernbar
mehrfach verwendbar
Farbe: gelb
100 Bl.

Haftnotizen sind gut mit Füllhalter Kugelschreiber oder Filzschreiber zu beschriften und ohne Rückstände ablösbar. Farbe: gelb

Technische Daten:
Grammatur: 65 g/m² · Herstellerfarbe: Gelb · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produkttypenbezeichnung: Office Notes · Werkstoff (Details): Papier · Zertifizierung: Forest Stewardship Council · mehrfach verwendbar: Ja · rückstandsfrei entfernbar: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Blatt
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
tesa
Grammatur:
65 g/m²
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Farbe:
gelb
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Produkttypenbezeichnung:
Office Notes
Werkstoff (Details):
Papier
Produkt-Art:
Haftnotiz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,84*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,47*
€ 0,94*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,49*
€ 0,94*
1 Tag
48
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,49917*
€ 0,95917*
Lager 102
75
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56004-00000-00
ab € 2,53*
Ähnlich
tesa
56675-00000-05
ab € 2,11*
Ähnlich
tesa
57653
ab € 1,27*
Ähnlich
tesa
57657-00001-05
ab € 0,42*
Ähnlich
tesa
57654-00000-05
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.