Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOGO Human Technology SAR-SS-23275 Pfanne 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3339905-BP
Hersteller:
     SOGO Human Technology
Herst.-Nr.:
     SAR-SS-23275
EAN/GTIN:
     8425490129185
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
SOGO Human Technology SAR-SS-23275 Pfanne 280 mm

Antihaft-Bratpfanne 28 cm Diamond-Line

Für alle Arten von Küchenherden, einschließlich Induktion
Vollständige Induktionsbasis
Optimale Wärmeverteilung zur Energieeinsparung

Bratpfanne aus Druckguss-Aluminium mit 3 Schichten Eclipse-Antihaftbeschichtung

Ausstattung:
Hitzebeständiger, langer Griff aus Bakelit
Spülmaschinenfest

Technische Daten:
Gewicht: 940 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 280 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium

Lieferumfang:
Antihaft-Bratpfanne 28 cm Diamond-Line

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 280 mm x 60 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
280 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Gewicht:
940 g
Produkt-Art:
Pfanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 27,01*
€ 35,56*
€ 4,00*
ab € 26,20*
€ 35,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.