Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sogo SAR-SS-23275 Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sogo SAR-SS-23275 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Sogo SAR-SS-23275 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-123005812
Hersteller:
     Sogo
Herst.-Nr.:
     SAR-SS-23275
EAN/GTIN:
     8425490129185
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
280 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Wärmeindikator
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.